EA520W-13 ドラムキャリー エスコ 76522444 EA520W-13 ドラムキャリー エスコ 76522444 EA520W-13 ドラムキャリー エスコ 76522444

ドラムキャリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76522444 品番EA520W-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

85ガロンドラム缶用
運搬時にキャスターが周りに当たりません。

仕様●積載均等耐荷重:453kg●サイズ:Φ686×152(H)mm●キャスター径:75mm●重量:11.8kg●材質:スチール アズワン品番65-2135-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする