クロススライドバイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●口幅(mm):100●最大開口(mm):100●スライド幅(X軸×Y軸):124×124mm●口深さ:35mm●重量(kg):9.1●材質:鋳鉄製 注文コード76523205 品番EA525AP-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,320
販売価格(税別)
51,200
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。
溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。

仕様●口幅(mm):100●最大開口(mm):100●スライド幅(X軸×Y軸):124×124mm●口深さ:35mm●重量(kg):9.1●材質:鋳鉄製 アズワン品番65-2137-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする