エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
ドリルプレスバイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●口幅(mm):100●最大開口(mm):100●口深さ:38mm●重量(kg):5.4●材質:鋳鉄製
注文コード
76523223
品番
EA525AP-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
¥
17,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●口幅(mm):100●最大開口(mm):100●口深さ:38mm●重量(kg):5.4●材質:鋳鉄製
アズワン品番
65-2137-25