エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの その他バイス
テーブルバイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76523239
品番
EA525MD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,019
販売価格(税別)
¥
7,290
バスケットに入れる
軽量
ガイドロッドによる平行クランプ
ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できる
EA526CA-13(固定バイス)×2個付属してます。
仕様
●最大開口:101mm●口幅(mm):90●重量:0.8kg●材質:本体:スチール口部:プラスチックハンドル:木
アズワン品番
65-2137-34