ベンチバイス(回転台付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76523266 品番 EA525WN-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,490
販売価格(税別)
25,900
仕様●口幅(mm):102●最大開口(mm):76●口深さ:57mm●重量(kg):7.3●材質:鋳鉄製 アズワン品番65-2137-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする