エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの バイス
エスコの ベンチバイス
ベンチバイス(回転台付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●口幅(mm):203●最大開口(mm):216●口深さ:114mm●重量(kg):37.7●パイプ能力径:Φ12.7〜101.6mm●材質:鋳鉄製
注文コード
76523275
品番
EA525WP-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,890
販売価格(税別)
¥
249,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
360°回転ベース
仕様
●口幅(mm):203●最大開口(mm):216●口深さ:114mm●重量(kg):37.7●パイプ能力径:Φ12.7〜101.6mm●材質:鋳鉄製
アズワン品番
65-2137-46