エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
L型クイッククランプ[強力型]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口の開き(mm):0〜800●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):544●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3200●材質:スチール、樹脂
注文コード
76523449
品番
EA526B-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,470
販売価格(税別)
¥
17,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
安全なラチェット機構
通常のクランプより5倍速くクランプできます。
仕様
●口の開き(mm):0〜800●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):544●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3200●材質:スチール、樹脂
アズワン品番
65-2137-20