エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口の開き(mm):0〜250●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):2580●材質:スチール
注文コード
76523458
品番
EA526B-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
スイベルヘッド付
樹脂キャップ付
最大35°まで傾けることができます。
仕様
●口の開き(mm):0〜250●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):2580●材質:スチール
アズワン品番
65-2137-21