エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ[超強力型]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口の開き(mm):0〜600●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):7230●材質:スチール
注文コード
76523503
品番
EA526B-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,420
販売価格(税別)
¥
32,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
19mm六角付
スイベルヘッド付
最大35°まで傾けることができます。
六角の為、スパナ等で締めることができます
仕様
●口の開き(mm):0〜600●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):7230●材質:スチール
アズワン品番
65-2137-72