EA526B-44 L型クランプ[超強力型] エスコ 76523519 EA526B-44 L型クランプ[超強力型] エスコ 76523519 EA526B-44 L型クランプ[超強力型] エスコ 76523519 EA526B-44 L型クランプ[超強力型] エスコ 76523519 EA526B-44 L型クランプ[超強力型] エスコ 76523519

L型クランプ[超強力型]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76523519 品番EA526B-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

19mm六角付
スイベルヘッド付
最大35°まで傾けることができます。
六角の為、スパナ等で締めることができます

仕様●口の開き(mm):0〜1000●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):9420●材質:スチール アズワン品番65-2137-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする