エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの その他クランプ
C型クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:鋼板●クランプ幅:0〜100mm●口の深さ:50mm●重量:450g
注文コード
76523607
品番
EA526BD-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木工工作や接着作業などに最適です。
仕様
●材質:鋼板●クランプ幅:0〜100mm●口の深さ:50mm●重量:450g
アズワン品番
65-2137-80