エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの その他クランプ
クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
76523616
品番
EA526BD-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。
仕様
●材質:鋼板●クランプ幅:0〜10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個
アズワン品番
65-2137-81