エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの アングルクランプ/コーナークランプ
コーナークランプ(自動調整式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76523625
品番
EA526CA-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,660
販売価格(税別)
¥
40,600
バスケットに入れる
クランプ部分回転可能
仕様
●クランプ能力:111mm●ベースサイズ:350×195×85(H)mm●開口幅:100mm●材質:鋳鉄●重量:10.34kg●角度:5°〜180°
アズワン品番
65-2137-82