エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの その他クランプ
ストラップクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76523643
品番
EA526SS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
プラスチックコーナー付
4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
仕様
●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kg
アズワン品番
65-2137-91