エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
シャコ万力
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76523668
品番
EA526WB-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,513
販売価格(税別)
¥
6,830
バスケットに入れる
スイベルヘッド付
スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。
全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様
●口の開き(mm):0〜127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
アズワン品番
65-2137-97