エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
シャコ万力
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口の開き(mm):0〜203●口の深さ(mm):102●荷重(kgf):771●スピンドル径:3/4”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
注文コード
76523686
品番
EA526WB-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スイベルヘッド付
スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。
全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様
●口の開き(mm):0〜203●口の深さ(mm):102●荷重(kgf):771●スピンドル径:3/4”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
アズワン品番
65-2137-99