シャコ万力

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口の開き(mm):0〜152●口の深さ(mm):92●荷重(kgf):2994●スピンドル径:3/4”●重量:2.3kg●材質:鋳造鋼 注文コード76523738 品番EA526WC-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,720
販売価格(税別)
15,200
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様●口の開き(mm):0〜152●口の深さ(mm):92●荷重(kgf):2994●スピンドル径:3/4”●重量:2.3kg●材質:鋳造鋼 アズワン品番65-2138-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする