エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
シャコ万力
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口の開き(mm):0〜305●口の深さ(mm):146●荷重(kgf):4309●スピンドル径:7/8”●重量:6.4kg●材質:鋳造鋼
注文コード
76523765
品番
EA526WC-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,510
販売価格(税別)
¥
44,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●口の開き(mm):0〜305●口の深さ(mm):146●荷重(kgf):4309●スピンドル径:7/8”●重量:6.4kg●材質:鋳造鋼
アズワン品番
65-2138-13