エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
シャコ万力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口の開き(mm):50〜152●口の深さ(mm):64●荷重(kgf):5103●スピンドル径:3/4”●重量:2.7kg●材質:鋳造鋼
注文コード
76523799
品番
EA526WC-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
重工業、建設現場向け
四角いスピンドルヘッドは、強い締め付けに耐えます。
仕様
●口の開き(mm):50〜152●口の深さ(mm):64●荷重(kgf):5103●スピンドル径:3/4”●重量:2.7kg●材質:鋳造鋼
アズワン品番
65-2138-03