エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
シャコ万力
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76523853
品番
EA526WJ-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
スイベルヘッド付
黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
仕様
●フレーム材質:鍛造焼入鋼●スピンドル部分材質:スチール、黒染め仕上●クランプ範囲:0〜107mm●口の奥行:81mm●荷重:2.7t●スピンドル部分径:19.05mm●重量:1.8kg