エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
シャコ万力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●フレーム材質:鍛造焼入鋼●スピンドル部分材質:スチール、黒染め仕上●クランプ範囲:0〜54mm●口の奥行:57mm●荷重:1.5t●スピンドル部分径:14.3mm●重量:0.9kg
注文コード
76523896
品番
EA526WJ-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
スイベルヘッド付
黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
仕様
●フレーム材質:鍛造焼入鋼●スピンドル部分材質:スチール、黒染め仕上●クランプ範囲:0〜54mm●口の奥行:57mm●荷重:1.5t●スピンドル部分径:14.3mm●重量:0.9kg
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76523896
EA526WJ-50
49907576
EA526WK-50
0-54mm/66mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
エスコ
1個
¥
6,880
税込
¥
7,568
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)