シャコ万力

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●フレーム材質:鍛造焼入鋼●スピンドル部分材質:スチール、黒染め仕上●クランプ範囲:0〜75mm●口の奥行:63mm●荷重:1.5t●スピンドル部分径:14.3mm●重量:1.35kg 注文コード76523905 品番EA526WJ-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

スイベルヘッド付
黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。

仕様●フレーム材質:鍛造焼入鋼●スピンドル部分材質:スチール、黒染め仕上●クランプ範囲:0〜75mm●口の奥行:63mm●荷重:1.5t●スピンドル部分径:14.3mm●重量:1.35kg

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76523905 EA526WJ-75 49907585 EA526WK-75 0-75mm/63mm シャコ万力(銅メッキスクリュー) エスコ 0-75mm/63mm シャコ万力(銅メッキスクリュー) エスコ 1個 9,080 税込9,988 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする