エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口の開き(mm):0〜300●口の深さ(mm):139●重量:2.3kg●材質:酸化スチール●締付能力(kgf):816.4
注文コード
76523966
品番
EA526WN-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●口の開き(mm):0〜300●口の深さ(mm):139●重量:2.3kg●材質:酸化スチール●締付能力(kgf):816.4
アズワン品番
65-2138-20