L型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口の開き(mm):0〜300●口の深さ(mm):139●荷重(kgf):1206●重量:3.2kg●材質:酸化スチール 注文コード76523975 品番EA526WN-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●口の開き(mm):0〜300●口の深さ(mm):139●荷重(kgf):1206●重量:3.2kg●材質:酸化スチール アズワン品番65-2138-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする