エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口の開き(mm):0〜400●口の深さ(mm):120●荷重(kgf):1206●重量:3.2kg●材質:酸化スチール
注文コード
76523984
品番
EA526WN-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●口の開き(mm):0〜400●口の深さ(mm):120●荷重(kgf):1206●重量:3.2kg●材質:酸化スチール
アズワン品番
65-2138-25