エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
L型クイッククランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76523993
品番
EA526WP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,503
販売価格(税別)
¥
7,730
バスケットに入れる
クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます
セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様
●口の開き(mm):0〜100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム
アズワン品番
65-2138-28