※画像はEA526SL-75です。
エスコ
エスコの 排気系・内外装部品
エスコの 車用ボルト/ネジ/ナット
エスコの 自動車用かしめナット
かしめナット(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(35個)
注文コード
76524133
品番
EA527NA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
樹脂などの軟質母材に
繰り返し使える樹脂ケース入りです。空になったケースは部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用できます。
お求めやすい少量パックです。
仕様
●適応板厚(mm):1.0〜2.0●下穴径(Φmm):6.1●ナットサイズ(mm):M4×0.7●入数:35個●材質:アルミニウム
アズワン品番
65-2138-32