エスコ
エスコの 釘
エスコの リベット・鋲
ハンドリベッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76524185
品番
EA527NH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,028
販売価格(税別)
¥
5,480
バスケットに入れる
回収ボトル付
ノーズピース付
ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。
仕様
●対応リベット径:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm●全長:320mm●重量:0.86kg●材質:炭素鋼
アズワン品番
65-2138-47