EA530GA-11A ワイドモンキーレンチ エスコ 76524289 EA530GA-11A ワイドモンキーレンチ エスコ 76524289

ワイドモンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様●全長(mm):110●厚み(mm):11.2●最大開口(mm):26●重量(g):80●材質:工具鋼 注文コード76524289 品番EA530GA-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ショートタイプ
極限まで軽量化とガタつき抑制を追求
設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業に
ボルト・ナットの仮締め、モンキトルクレンチ使用時のナット回り止めなどにご使用下さい。

仕様●全長(mm):110●厚み(mm):11.2●最大開口(mm):26●重量(g):80●材質:工具鋼 アズワン品番65-2138-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする