エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76524307
品番
EA530HG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,220
販売価格(税別)
¥
30,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端が薄型の為、狭所での作業性に優れます。
仕様
●呼び:600mm●全長(mm):612●厚み(mm):20(先端口先)●最大口幅(mm):62●ヘッド厚み:34mm●ヘッド部直径:152mm●ハンドル部分厚み:最小:15.5mm最大:17.5mm●重量(g):3560●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番
65-2138-59