EA530JE-11A ワイドモンキーレンチ(薄口) エスコ 76524316 EA530JE-11A ワイドモンキーレンチ(薄口) エスコ 76524316 EA530JE-11A ワイドモンキーレンチ(薄口) エスコ 76524316 EA530JE-11A ワイドモンキーレンチ(薄口) エスコ 76524316 EA530JE-11A ワイドモンキーレンチ(薄口) エスコ 76524316

ワイドモンキーレンチ(薄口)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76524316 品番EA530JE-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,838
販売価格(税別)
2,580

先端厚2mmの超薄口モデル
薄ナットやダブルナットの作業に最適です。
六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに。

仕様●呼び(mm):150●厚み(mm):2●最大口幅(mm):24●重量(g):130●全長(mm):164●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2138-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする