エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76524325
品番
EA530RA-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クロムメッキ仕上げ
家庭からプロまで幅広くご利用できます。
仕様
●材質:合金鋼●全長:250mm●最大開口:33mm●重量:480g
アズワン品番
65-2138-61