EA531K-100 プライヤーレンチ エスコ 76524359 EA531K-100 プライヤーレンチ エスコ 76524359 EA531K-100 プライヤーレンチ エスコ 76524359 EA531K-100 プライヤーレンチ エスコ 76524359 EA531K-100 プライヤーレンチ エスコ 76524359 EA531K-100 プライヤーレンチ エスコ 76524359

プライヤーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76524359 品番EA531K-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400

つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
化粧ナット、水道のカラン回しに。
つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
スライドによる片手調整
10段階の細かい調整
指の挟み込みを防止するデザイン
プッシュボタンの無いスリムなボディ

仕様●最大開口(mm):21●全長(mm):100●重量(g):70●材質:クロムバナジウム鋼●ハンドル:エンボス加工●仕上げ:クロムメッキ アズワン品番65-2138-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする