[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76524368 品番EA531K-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー
手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。

仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック アズワン品番65-2138-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする