エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76524386
品番
EA532KN-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,698
販売価格(税別)
¥
5,180
バスケットに入れる
2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。
先端部でナメたネジも回せます。
5方向調整可能
5段階のプッシュボタン調整機構
仕様
●パイプ径:5/32”〜7/8”●ナット対辺(mm):4〜22●全長(mm):200●重量(g):270●材質:クロムバナジウム電気鋼●ハンドル仕様:プラスチックコート
アズワン品番
65-2138-69