電工ペンチ(強力型/圧着付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76524465 品番EA534GZ-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,953
販売価格(税別)
7,230

強力型
非絶縁端子を圧着します。
RoHS対応品

仕様●全長(mm):254●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3●圧着能力:0.8〜8.3mm2 アズワン品番65-2138-80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする