プライヤーセット(ツールロール付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード76524483 品番EA534KS-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,360
販売価格(税別)
17,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力型ニッパー 切断能力中硬線:Φ4.2mm硬線:Φ3.0mmピアノ線:Φ2.5mm
強力型電工ペンチ硬線:Φ2.8mm銅・アルミ:Φ13mm
ラジオペンチ 切断能力硬線:Φ2.2mm中硬線:Φ3.2mm
200mmの強力型ペンチ・強力型ニッパー・ラジオペンチの3点セット

仕様●<セット内容>:200mm強力型ニッパー200mm強力型電工ペンチ200mmラジオペンチ●ツールロール:275×315mm アズワン品番65-2138-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする