精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様●先端(幅×厚み):1.2×1.5mm●全長:138mm●先端形状:半丸・ギザあり●材質:カーボンスチール 注文コード76524508 品番EA535B-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,350
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

バネ付
掴み面はギザ付

仕様●先端(幅×厚み):1.2×1.5mm●全長:138mm●先端形状:半丸・ギザあり●材質:カーボンスチール アズワン品番65-2138-86

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76524508 EA535B-21 49913605 EA535B-1 138mm 精密用プライヤー(ESD/半丸/バネ付) エスコ 138mm 精密用プライヤー(ESD/半丸/バネ付) エスコ 1個 6,560 税込7,216 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする