エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの 精密プライヤ
精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●先端(幅×厚み):1.0×1.2mm●全長:136mm●先端形状:半丸・ギザ付●材質:カーボンスチール
注文コード
76524517
品番
EA535B-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,832
販売価格(税別)
¥
7,120
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バネ付
掴み面ギザ付
仕様
●先端(幅×厚み):1.0×1.2mm●全長:136mm●先端形状:半丸・ギザ付●材質:カーボンスチール
アズワン品番
65-2138-87