精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様●先端(幅×厚み):1.0×1.2mm●全長:125mm●先端形状:半丸・ギザなし●材質:炭素鋼 注文コード76524526 品番EA535B-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

掴み面はギザなし
バネ付

仕様●先端(幅×厚み):1.0×1.2mm●全長:125mm●先端形状:半丸・ギザなし●材質:炭素鋼 アズワン品番65-2138-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする