エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの ノーズプライヤ
ロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76524754
品番
EA537LA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,654
販売価格(税別)
¥
5,140
バスケットに入れる
高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル
仕様
●先端径×刃長(mm):Φ2×54●全長(mm):160●ハンドル:プラスチックコート●仕上げ:研磨●重量(g):112
アズワン品番
65-2139-06