電工プライヤー(AWG仕様/バネ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様●全長(mm):200●先端幅×刃長(mm):11.5×75●切断能力(mm):Φ15●ねじ切断:UNC6-32・8-32●ハンドル仕様:プラスチックコート 注文コード76524763 品番EA537PE-26
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

開口バネ・ロック付き
AWG20-10
ステップカット採用で、フラットケーブルや撚り線ケーブルなど、様々なタイプのケーブルを切断可能。
先端にはクロスカットが施されており、掴み機能も優れています。
平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面

仕様●全長(mm):200●先端幅×刃長(mm):11.5×75●切断能力(mm):Φ15●ねじ切断:UNC6-32・8-32●ハンドル仕様:プラスチックコート アズワン品番65-2139-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする