エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの 精密プライヤ
精密プライヤー(ESD/丸/バネ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76524797
品番
EA537T-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,216
販売価格(税別)
¥
6,560
バスケットに入れる
スタンダードハンドル
バネ付
仕様
●先端(幅×厚み):0.7×1.5mm●全長:125mm●先端形状:丸●材質:炭素鋼
アズワン品番
65-2139-10