エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの 精密プライヤ
精密プライヤー(ESD/平/バネ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●先端(幅×厚み):3.8×1.0mm●全長:126mm●先端形状:平・ギザなし●材質:カーボンスチール
注文コード
76524815
品番
EA537T-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードハンドル
掴み面ギザなし
バネ付
仕様
●先端(幅×厚み):3.8×1.0mm●全長:126mm●先端形状:平・ギザなし●材質:カーボンスチール
アズワン品番
65-2139-12