エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの 精密プライヤ
精密プライヤー(ESD/平/バネ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●先端(幅×厚み):3.8×1.0mm●全長:142mm●先端形状:平・ギザなし●材質:カーボンスチール
注文コード
76524858
品番
EA537T-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,887
販売価格(税別)
¥
7,170
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロングハンドル
掴み面ギザなし
バネ付
仕様
●先端(幅×厚み):3.8×1.0mm●全長:142mm●先端形状:平・ギザなし●材質:カーボンスチール
アズワン品番
65-2139-16