エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ペンチ
エスコの 圧着ペンチ
圧着ペンチ(モジュラー端子用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●対応コネクタ:RJ-11・RJ-45●能力:4P・8P●全長(mm):約180●材質:ABS樹脂
注文コード
76524989
品番
EA538DE-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応品
電話ケーブルリボンの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着が可能
仕様
●対応コネクタ:RJ-11・RJ-45●能力:4P・8P●全長(mm):約180●材質:ABS樹脂
アズワン品番
65-2139-29