エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ペンチ
エスコの 圧着ペンチ
圧着ペンチ(裸端子用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76525007
品番
EA538JV-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
裸圧着端子・スリーブ用
仕様
●圧着範囲(mm
2
):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm
2
●重量:235g
アズワン品番
65-2139-32