圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76525016 品番EA538JV-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,695
販売価格(税別)
2,450

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用

仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g アズワン品番65-2139-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする