曜日別特売
EA538MJ-8 [平形] 差込端子(雌) エスコ 76526276

EA538MJ-8 [平形] 差込端子(雌) エスコ 76526276
EA538MJ-8 [平形] 差込端子(雌) エスコ 76526276

[平形] 差込端子(雌)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(5個)注文コード76526276品番EA538MJ-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

RoHS対応品

仕様●型式:630809-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッドアズワン品番65-2140-66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76526276EA538MJ-876526258EA538MJ-6EA538MJ-8 [平型] 差込端子(雌) エスコ 76526258[平型] 差込端子(雌)エスコ1パック(5個)
605
税込666
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする