エスコ
エスコの AV取付用品
エスコの 自動車用圧着端子
エスコの 自動車用ギボシ端子
DC12V/30A/4極 リレーソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76526669
品番
EA538RB-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様
●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm
2
黄・赤:3.0mm
2
●適用負荷:30A●重量(g):32
アズワン品番
65-2141-02